ABB SPA - ABBER 607 2 CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C/O (CR-M) - ER 607 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 27 mm
Höhe - 42.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614373794
Artikelnummer
ABBER 607 2
Herstellernummer
ER 607 2
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
27 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
82 mm
CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C O (CR-M) PER RELE'


