Startseite

ABB SPA - ABBER 628 8 CR-U024AC2 ALIMENT. 24VAC 2 C/O 250V/10A - ER 628 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 628 8 CR-U024AC2 ALIMENT. 24VAC 2 C/O 250V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614374005

Artikelnummer

ABBER 628 8

Herstellernummer

ER 628 8

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

35 mm

Höhe:

54.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-U024AC2 ALIMENT. 24VAC 2 C O 250V 10A