Startseite

ABB SPA - ABBER 653 6 CR-U110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C/O 250V/10A - ER 653 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 653 6 CR-U110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C/O 250V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614374234

Artikelnummer

ABBER 653 6

Herstellernummer

ER 653 6

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

35 mm

Höhe:

54.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-U110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C O 250V 10A