Startseite

ABB SPA - ABBER 656 9 CR-U230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A - ER 656 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 656 9 CR-U230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614374258

Artikelnummer

ABBER 656 9

Herstellernummer

ER 656 9

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

35 mm

Höhe:

54.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-U230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C O 250V 10A