Startseite

ABB SPA - ABBER 666 8 CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED - ER 666 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 666 8 CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614374340

Artikelnummer

ABBER 666 8

Herstellernummer

ER 666 8

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

35 mm

Höhe:

54.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35 mm

Schutzart (IP):

IP40

CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C O 250V 10A LED