ABB SPA - ABBER 667 6 CR-U2S ZOCCOLO X 2 C/O (CR-U) - ER 667 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 38 mm
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614374357
Artikelnummer
ABBER 667 6
Herstellernummer
ER 667 6
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
26 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
75 mm
CR-U2S ZOCCOLO X 2 C O (CR-U) PER RELE'