Startseite

ABB SPA - ABBER 668 4 CR-U3S ZOCCOLO X 3 C/O (CR-U) - ER 668 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 668 4 CR-U3S ZOCCOLO X 3 C/O (CR-U)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614374364

Artikelnummer

ABBER 668 4

Herstellernummer

ER 668 4

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

75 mm

CR-U3S ZOCCOLO X 3 C O (CR-U) PER RELE'