Startseite

ABB SPA - ABBER 693 2 CE3T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC - ER 693 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 693 2 CE3T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260814

Artikelnummer

ABBER 693 2

Herstellernummer

ER 693 2

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

30 mm

CE3T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA 1NC