Startseite

ABB SPA - ABBER 694 0 Not-Aus-Taster - ER 694 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 694 0 Not-Aus-Taster

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260715

Artikelnummer

ABBER 694 0

Herstellernummer

ER 694 0

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP67

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

CE4T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC