Startseite

ABB SPA - ABBER 695 7 CE4T-10R-20 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NA - ER 695 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 695 7 CE4T-10R-20 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260654

Artikelnummer

ABBER 695 7

Herstellernummer

ER 695 7

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

CE4T-10R-20 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NA