Startseite

ABB SPA - ABBER 701 3 CE4P-10R-11 EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1NA+1NC - ER 701 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 701 3 CE4P-10R-11 EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260869

Artikelnummer

ABBER 701 3

Herstellernummer

ER 701 3

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Dispositivo di comando: pulsante di arresto di emergenza, non luminoso.