Startseite

ABB SPA - ABBER 730 2 CR-U2SM ZOCCOLO OCTAL 2C/O SLIM - ER 730 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 730 2 CR-U2SM ZOCCOLO OCTAL 2C/O SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 0

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 24.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614378881

Artikelnummer

ABBER 730 2

Herstellernummer

ER 730 2

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

0

Breite:

38 mm

Höhe:

24.2 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

68.2 mm

CR-U2SM ZOCCOLO OCTAL 2C O SLIM PER RELE'