Startseite

ABB SPA - ABBER 731 0 CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C/O SLIM - ER 731 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 731 0 CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C/O SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 0

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 24.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614378898

Artikelnummer

ABBER 731 0

Herstellernummer

ER 731 0

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

0

Breite:

38 mm

Höhe:

24.2 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

68.2 mm

CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C O SLIM PER RELE'