ABB SPA - ABBER 886 2 CR-P230AC2G REL? CONTATTI DORATI - ER 886 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4013614400964
Artikelnummer
ABBER 886 2
Herstellernummer
ER 886 2
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Montageart:
mit Stecksockel
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


