Startseite

ABB SPA - ABBER 887 0 IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA - ER 887 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 887 0 IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522009685

Artikelnummer

ABBER 887 0

Herstellernummer

ER 887 0

Hersteller

ABB

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA