Startseite

ABB SPA - ABBER 891 2 IPPM2B MINI PEDALE - ER 891 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 891 2 IPPM2B MINI PEDALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522009067

Artikelnummer

ABBER 891 2

Herstellernummer

ER 891 2

Hersteller

ABB

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

IPPM2B MINI PEDALE