Startseite

ABB SPA - ABBES1464VK ARM.PORTA VETRO 1400X600X400 MM(HXLXP) - ES1464VK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1464VK ARM.PORTA VETRO 1400X600X400 MM(HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 1505 mm

  • Tiefe - 440 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646859518

Artikelnummer

ABBES1464VK

Herstellernummer

ES1464VK

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

610 mm

Höhe:

1505 mm

Tiefe:

440 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.PORTA VETRO 1400X600X400 MM(HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE