Startseite

ABB SPA - ABBES1825VK ARM.DOP.POR.VETRO 1800X1200X500 (HXLXP) - ES1825VK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1825VK ARM.DOP.POR.VETRO 1800X1200X500 (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1210 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 1240 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646742018

Artikelnummer

ABBES1825VK

Herstellernummer

ES1825VK

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1210 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

1240 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Sichttür:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.DOP.POR.VETRO 1800X1200X500 (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE