Startseite

ABB SPA - ABBES1844K ARM.POR.CIECA 1800X400X400MM (HXLXP) - ES1844K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1844K ARM.POR.CIECA 1800X400X400MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 440 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646740236

Artikelnummer

ABBES1844K

Herstellernummer

ES1844K

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

410 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

440 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Armadi montati in metallo per automazione e distribuzione. Con porta cieca. Dimensioni : 1800x400x400 mm. RAL7035