ABB SPA - ABBES1864K ARM.POR.CIECA 1800X600X400 (HXLXP) - ES1864K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 610 mm
Höhe - 1911.5 mm
Tiefe - 640 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646740243
Artikelnummer
ABBES1864K
Herstellernummer
ES1864K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Höhe:
1911.5 mm
Tiefe:
640 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12


