Startseite

ABB SPA - ABBES1875BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1600X500(HXLXP) - ES1875BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1875BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1600X500(HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1610 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 1640 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646740878

Artikelnummer

ABBES1875BK

Herstellernummer

ES1875BK

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1610 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

1640 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.DOP.P.CIECA BT.1800X1600X500(HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE