ABB SPA - ABBES1876K ARM.DOP.POR.CIECA 1800X1600X600 (HXLXP) - ES1876K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1610 mm
Höhe - 1911.5 mm
Tiefe - 1640 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015646741264
Artikelnummer
ABBES1876K
Herstellernummer
ES1876K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1610 mm
Höhe:
1911.5 mm
Tiefe:
1640 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12


