ABB SPA - ABBES2089SPK ARMADIO SENZA P. 2000X800X800MM (HXLXP) - ES2089SPK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 810 mm
Höhe - 2111.5 mm
Tiefe - 840 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015646000408
Artikelnummer
ABBES2089SPK
Herstellernummer
ES2089SPK
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
810 mm
Höhe:
2111.5 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12


