ABB SPA - ABBESB6320N01 ESB63-20N-01 24V C.C./C.A. - ESB6320N01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V
Packung
1 ST
EAN
4013614525247
Artikelnummer
ABBESB6320N01
Herstellernummer
ESB6320N01
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung:
220...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
0 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Einbautiefe:
58 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20


