ABB SPA - ABBESDT-07B.50 Guaina antistatica DN07 PA12 BK - ESDT-07B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 6.2 mm
Packung
50 M
EAN
7630030239724
Artikelnummer
ABBESDT-07B.50
Herstellernummer
ESDT-07B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
175 N
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


