ABB SPA - ABBESDT-17B.50 Guaina antistatica DN17 PA12 BK - ESDT-17B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 21.1 mm
Nenndurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 16.4 mm
Packung
1 M
EAN
7630030239687
Artikelnummer
ABBESDT-17B.50
Herstellernummer
ESDT-17B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
21.1 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
16.4 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
175 N
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
75 mm
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


