Startseite

ABB SPA - ABBET 400 0 Zeitrelais, multifunktion

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 400 0 Zeitrelais, multifunktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...300 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614346149

Artikelnummer

ABBET 400 0

Herstellernummer

ET 400 0

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...300 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0.8 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

78.5 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

78 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

CT-MKE TIMER MULTIF. TIRIST. 24-240VCACC