ABB SPA - ABBET 640 1 CM-ENE.01 MIN RELE LIV.LIQ.MIN220-240VCA - ET 640 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
4013614348082
Artikelnummer
ABBET 640 1
Herstellernummer
ET 640 1
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Kaskadierbar:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
78.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V


