Startseite

ABB SPA - ABBEV0036 N.5 GUIDACAVI IN PLASTICA P= 28,5 MM - EV0036

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV0036 N.5 GUIDACAVI IN PLASTICA P= 28,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelwanne

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646778581

Artikelnummer

ABBEV0036

Herstellernummer

EV0036

Hersteller

ABB

Ausführung:

Kabelwanne

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

50 mm

N.5 GUIDACAVI IN PLASTICA P 28 5 MM PER ARMADI