Startseite

ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM - EV1002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Bemessungsspannung - 24...24 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Spannungsart - AC/DC

  • Länge - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646779267

Artikelnummer

ABBEV1002

Herstellernummer

EV1002

Hersteller

ABB

Lampenleistung:

6.5 W

Bemessungsspannung:

24...24 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

AC/DC

Länge:

680 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

sonstige

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

LAMPADA A LED 6 5W 24V AC DC L 574 MM