Startseite

ABB SPA - ABBEV1040 LAMPADA FLUORESCENTE 8W-220-240V L=342MM - EV1040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1040 LAMPADA FLUORESCENTE 8W-220-240V L=342MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 8 W

  • Bemessungsspannung - 240...240 V

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Spannungsart - AC

  • Länge - 0.085 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646689146

Artikelnummer

ABBEV1040

Herstellernummer

EV1040

Hersteller

ABB

Lampenleistung:

8 W

Bemessungsspannung:

240...240 V

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Spannungsart:

AC

Länge:

0.085 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

sonstige

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Lampada fluorescente 8W completa di staffa di fissaggio e integrabile con dispositivi di presenza tensione. Ruotabile di 180 gradi sull'asse della staffa in alluminio. Garantisce un'emissione luminosa molto ampia ed un aumento del 70% rispetto alle lampade tradizionali (comprabile con una 14W). Possibilità di montaggio in serie fino a 5 elementi; la catena di lampade può essere comandata da un unico interruttore micro semplificando le operazioni di installazione e riducendo il numero di cavi per il collegamento degli elementi.