ABB SPA - ABBEV1045 CAVO BIPOLARE L=10MT - EV1045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Spannungsart - AC
Länge - 0.1 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646722065
Artikelnummer
ABBEV1045
Herstellernummer
EV1045
Hersteller
ABB
Leuchtmittel:
sonstige
Spannungsart:
AC
Länge:
0.1 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein


