Startseite

ABB SPA - ABBEV1047 FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO - EV1047

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1047 FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Stößel - 0

  • Stößelabstand - 0 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646722072

Artikelnummer

ABBEV1047

Herstellernummer

EV1047

Hersteller

ABB

Anzahl der Stößel:

0

Stößelabstand:

0 mm

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Stößelorientierung:

vertikal

Höhe des Sensors:

15 mm

Breite des Sensors:

250 mm

Länge des Sensors:

0.25 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

230 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

250 A

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

FINECORSA E CONNETTORE BIPOLARE CABLATO