ABB SPA - ABBEV1137 N.50 TAPPI DI CHIUSURA D.22 - EV1137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646695222
Artikelnummer
ABBEV1137
Herstellernummer
EV1137
Hersteller
ABB
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
100 mm
N.50 TAPPI DI CHIUSURA D.22 PER ARMADI


