ABB SPA - ABBEV1140 INTERRUTTORE DI POSIZIONE - EV1140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646695215
Artikelnummer
ABBEV1140
Herstellernummer
EV1140
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Stößelorientierung:
vertikal
Höhe des Sensors:
55 mm
Breite des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
170 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
230 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
250 A
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige