ABB SPA - ABBEV1145 1CONTATTO AUSILIARIO NO - EV1145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646689085
Artikelnummer
ABBEV1145
Herstellernummer
EV1145
Hersteller
ABB
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
0.05 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...80 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


