Startseite

ABB SPA - ABBEV1148 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE+1CONT.NC - EV1148

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1148 DISPOSITIVO PRESENZA TENSIONE+1CONT.NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...690 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 3

  • Bauform der Linse - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646748928

Artikelnummer

ABBEV1148

Herstellernummer

EV1148

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

220...690 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Bauform der Linse:

rechteckig

Ausführung der Fassung:

LED

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Consente di aumentare il livello di sicurezza passiva all’interno dei quadri elettrici, lampeggiando all’apertura della porta. La versione base è composta da un lampeggiante trifase, finecorsa tripolare e staffa di fissaggio. La versione con ausiliario, si completa con un interblocco meccanico che aziona dei contatti elettrici per il comando di circuiti ausiliari. Possibilità di esclusione durante il collaudo. Conforme alle Norme EN60947-5-1 omologato UL/CSA, temperatura di funzionamento da -25°C a +65°C. Potenze nominali in AC contatti ausiliari: 110V/6A, 230V/3A, 400V/2A, 600V/1,2A.