ABB SPA - ABBEV2110 N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI - EV2110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 70 mm
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646722010
Artikelnummer
ABBEV2110
Herstellernummer
EV2110
Hersteller
ABB
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
70 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
50 mm
Farbe:
sonstige
N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI PER ARMADI


