Startseite

ABB SPA - ABBEV2112 N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI+T - EV2112

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV2112 N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646722027

Artikelnummer

ABBEV2112

Herstellernummer

EV2112

Hersteller

ABB

Ausführung:

Befestigungsprofil

Breite:

70 mm

Höhe:

250 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

50 mm

Farbe:

sonstige

N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI T PER ARMADI