Startseite

ABB SPA - ABBF2125ABSH Signalkont.-Hilfsschalter - F2125ABSH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF2125ABSH Signalkont.-Hilfsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542600527

Artikelnummer

ABBF2125ABSH

Herstellernummer

F2125ABSH

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

9

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

125 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Contatto di segnalazione/ausiliario per F204 125 A e F204 tipo B 125 A- Contatto di segnalazione/ausiliario 1NA + 1NC per interruttori differenziali puri F 200 da 125 A.