Startseite

ABB SPA - ABBF427824 FI-Schutzschalter - F427824

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF427824 FI-Schutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542782407

Artikelnummer

ABBF427824

Herstellernummer

F427824

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.01 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti; comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.