ABB SPA - ABBF427872 F204 A 25A 100MA INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P - F427872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8012542787204
Artikelnummer
ABBF427872
Herstellernummer
F427872
Hersteller
ABB
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Einbautiefe:
69 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


