Startseite

ABB SPA - ABBF428201 FI-Schutzschalter - F428201

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF428201 FI-Schutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542820109

Artikelnummer

ABBF428201

Herstellernummer

F428201

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 A 25A 30MA-NA SX INT.DIFFER. PURO 4