Startseite

ABB SPA - ABBF428235 F204 A S 40A 1A INTER.DIFFERENZIALE PURO 4P - F428235

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF428235 F204 A S 40A 1A INTER.DIFFERENZIALE PURO 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542823506

Artikelnummer

ABBF428235

Herstellernummer

F428235

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Interruttore differenziale puro serie F 200 tipo A y, selettivo. Protezione dagli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette con un ritardo di intervento che consente di realizzare la selettività con gli apparecchi di tipo istantaneo posizionati a valle (per altre informazioni sulla selettività consultare gli approfondimenti tecnici); protezione dai contatti indiretti. Applicazioni: commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1. Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20)=5000 A