ABB SPA - ABBF428236 F204 A S 63A 1A INTER.DIFFERENZIALE PURO 4P - F428236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8012542823605
Artikelnummer
ABBF428236
Herstellernummer
F428236
Hersteller
ABB
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Einbautiefe:
69 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


