ABB SPA - ABBF429161 F202 A S-100/0,3 DIFFER.PURI BIPOLARI F202 - F429161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 100 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8012542916109
Artikelnummer
ABBF429161
Herstellernummer
F429161
Hersteller
ABB
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
100 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...35 mm²
Einbautiefe:
69 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


