ABB SPA - ABBF429192 F204 A S-100/0,5 DIFFEREPURI QUADRIP. F204 - F429192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 100 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8012542919209
Artikelnummer
ABBF429192
Herstellernummer
F429192
Hersteller
ABB
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...35 mm²
Einbautiefe:
69 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


