Startseite

ABB SPA - ABBF429417 F204 AC-125/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F204 - F429417

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF429417 F204 AC-125/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.0003 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542941705

Artikelnummer

ABBF429417

Herstellernummer

F429417

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.0003 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IΔn = 30 mA); comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.