ABB SPA - ABBF429892 FI-Schalter - F429892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8012542989202
Artikelnummer
ABBF429892
Herstellernummer
F429892
Hersteller
ABB
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Einbautiefe:
69 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


