Startseite

ABB SPA - ABBFO200-40-2 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 ROSSO 10PZ - FO200-40-2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFO200-40-2 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 ROSSO 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 228.6 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - rot

  • Banddicke - 1.588 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363021247

Artikelnummer

ABBFO200-40-2

Herstellernummer

FO200-40-2

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

228.6 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

rot

Banddicke:

1.588 mm

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

TYGRIP A FIBBIA 12 7X228 6 ROSSO 10PZ